ガス洗浄瓶 アズワンのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
138件の「ガス洗浄瓶 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレン ポット」、「インピンジャー」、「BTB溶液」などの商品も取り扱っております。
ガス洗浄瓶 PP製 アズワンランキング1位
材質本体・キャップ・チューブ・コネクター/PP、パッキン/シリコン外径(Φmm)(コネクター接続口)7
1個
3,465税込3,812
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ガス洗浄瓶(PC製) アズワンランキング2位
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
1本
3,534税込3,887
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


真空トラップ(樹脂) アズワンランキング4位
1個
5,850税込6,435
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


吸引ろ過瓶とポンプの間に設置し、吸引ろ過瓶からポンプにろ液が入らないよう保護します。
種別三口フラスコ容量(mL)500材質本体/ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、Oリング/シリコンチューブ接続口径(Φmm)(外径)8アズワン品番6-9726-01
1個
23,000税込25,300
当日出荷

1個
56,300税込61,930
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

上部にチューブが着脱しやすいように少し角度のあるコネクターが付いたネジ規格GL45用ボトルキャップです。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にコネクターに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。"
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)+110適合チューブ内径(Φmm)6~8接続口径(Φmm)外径/ 9、内径/ 6RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
1個
12,870税込14,157
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

大容量の捕集が可能です。
仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12
1個
31,400税込34,540
当日出荷

材質表面にガラス被覆したAL2O3主体の特殊骨材を合わせたもの耐薬品性ガラスと同等の性質引張強度(MPa[kgf/cm2])6.86[70]以上圧縮強度(MPa[kgf/cm2])49[500]以上
1本
5,690税込6,259
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
1個
289,800税込318,780
103日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


ゴム栓底面の凸部に切り込みを入れるだけで穴を開けることができ、面倒な穴開け作業が簡単になりました。 穴径は直径5mmでガラス管等の使用に便利です。 切り込みを入れずに使用すると通常のゴム栓として使用できます。
材質天然ゴム仕様赤ゴム栓
1個
114税込125
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

PTFE100%を特殊成形した製品ですので、耐薬品性に優れております。
用途チューブに差し込んでエアレーションすることができます。材質PTFE(四フッ化エチレン)
1個
4,490税込4,939
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


PTFE等の硬質チューブを貫通させて接続するナット付きネジ規格GL45用ボトルキャップです。 付属の閉鎖用シリコン栓を使用し、2ポートや3ポート用としても使えます。 ボトルキャップの取り付け・取り外し中に、既にソケットに接続済みのチューブが捻れないようにしながらキャップ部分のみを回すことができます。 オートクレーブ不可。
用途硬質チューブ用ポート数4接続チューブ外径Φ1/16”~2mmまたはΦ2.1~4.0mm付属品交換用ナット・小。交換用シリコン製Oリング・小。交換用シリコン製Oリング・大。交換用閉鎖用シリコン栓(各4個)材質ネジ部・ソケット/ガラス繊維強化PP(ポリプロピレン)。ナット/ガラス繊維強化PA(ポリアミド)耐熱温度(℃)+110RoHS指令(10物質対応)対応オートクレーブの可否不可
1個
19,900税込21,890
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


2重構造でベーパートラップと冷却部を兼ね備えています。トラップとデュワー瓶を兼用
種別下部バルブアズワン品番2-8099-04
1個
22,900税込25,190
当日出荷

アズワン品番1-6102-02適合VST-5526・VST-5025材質ステンレス(SUS304)取付棒寸法Φ8×200mm
1個
6,790税込7,469
当日出荷